Beli lelang mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manualatribut:
- Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
- Brake: Ohto
- Dimensions a (mm): 133
- Dimension F (mm): 240
- Dimension D (mm): 51.5
- Dimensions e (mm): 260
- Dimensions b (mm): 158
- Dimensions c (mm): 88
- Rated Lifting Load (kg): 500
- Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
- Ratio: 4.1: 1 (gear)
- Dimension G (mm): 11.5
- Package Weight (g): 3632
- Isuzu Seisakusho Options for Precision Self Recording Thermohygrometeratribut:
- Compatible Body: TH-27R TH-25R
- Daihatsu Garnish Front Door Lower Frame Bracketatribut:
- Car Type: SIGRA
- Daihatsu Glass RR Dooratribut:
- Car Type: SIGRA
Daftar Harga lelang mobil Terbaru March 2026
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp54.900 |
| monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual) | Rp999.900 |
| Isuzu Seisakusho Options for Precision Self Recording Thermohygrometer | Rp889.900 |
| Daihatsu Garnish Front Door Lower Frame Bracket | Rp24.900 |
| Daihatsu Glass RR Door | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102266069-1.jpg)
%20(Katrol%20Manual)/P101561837-1.jpg)